Motion
GBD1800320BC

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1800320BC

FLEX-HONE®, noyau en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 18 po (457mm), OAL 34 po, grain 320 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12574736
N° MFRGBD1800320BC
Prix6,429.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1800320BC

FLEX-HONE®, noyau en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 18 po (457mm), OAL 34 po, grain 320 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12574736
N° MFRGBD1800320BC
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
Prix6,429.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    18 po
  • Longueur de l’affût
    12 po
  • Longueur totale
    34 po
  • Diamètre de la tige
    0.625 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de bore
  • Type de pièce jointe
    Arbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT6) - vendu séparément
  • Numéro de grain
    320
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Application du matériel
    Aciers à carbone moyen à élevé et aciers traités thermiquement à 50 Rc. Il est également utile pour le titane
  • Rpm max.
    200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1

Aperçu

Description du fabricant
GBD1800320BC GBD 18 PO (457MM) 320BC FLEX-