Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0,011 po
- Longueur de la soie1.187 po
- Longueur totale13.75 po
Détails
- Matériau de la soieBronze
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Type de brosseBrosse de grattage, manche courbé
- Matériau de la poignéeBois
- Forme de poignéePoignée courbée
- Nombre de pièces12
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- GrattoirSans grattoir
Aperçu
- Les brosses à égratignures courbées à manche Brush Research sont disponibles en largeurs de 7/8 po, 1 po et 1-1/8 po; ces brosses à égratignures à bloc de bois dur pratiques sont idéales pour de nombreux travaux de brossage à la main dans les processus de placage et les travaux de finition de métal fin; elles sont produites en acier au carbone, acier inoxydable, bronze, laiton, tampico ou filament de nylon;