Motion
BMC20AY120AO

BRUSH RESEARCH MFG
BMC20AY120AO

BMC-20AY 120AO MANDrin MONTÉ
N° D’ARTICLE MI12576678
N° MFRBMC20AY120AO
Prix27.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BMC20AY120AO

BMC-20AY 120AO MANDrin MONTÉ
N° D’ARTICLE MI12576678
N° MFRBMC20AY120AO
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
Prix27.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2 po
  • Largeur de la face
    0,500 po
  • Diamètre du filament
    0.04 po
  • Longueur de la garniture
    0,500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    843469134585
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Monté sur mandrin
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
BMC20AY120AO BMC-20AY 120AO BOUCHETTE
  • Les brosses centrales en cuivre montées sur mandrin en nylon abrasif Brush Research sont disponibles en diamètres de 1-1/4 po à 3 po. Ces brosses sont utilisées sur les outils électriques portatifs à grande vitesse pour nettoyer efficacement et fournir une finition de surface appropriée pour une variété d’applications. Ils sont une excellente solution pour traiter l’ébavurage, la préparation générale de la surface et l’élimination de la rouille. Le nylon abrasif est sécuritaire, non réactif et offre une excellente alternative aux brosses à filament en acier traditionnelles. La brosse a une tige en acier de 1⁄4 po pour un montage rapide dans un mandrin ou une pince d’une meuleuse à matrice électrique ou pneumatique. Disponible en carbure de silicium et en filament de nylon imprégné abrasif d’oxyde d’aluminium dans des grains allant de 80-600. MSFS 25,000. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.