Motion
BMF14AY180AO

BRUSH RESEARCH MFG
BMF14AY180AO

BRM BMF14AY180AO ROUE MONTÉE SUR MANDrin 1.5 PO, Oxyde d’aluminium 180 GRIT, 0,250 PO DIAPOSITIVE DE LA TIGE, 0,250 PO GARNITURE
N° D’ARTICLE MI12576725
N° MFRBMF14AY180AO
Prix26.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BMF14AY180AO

BRM BMF14AY180AO ROUE MONTÉE SUR MANDrin 1.5 PO, Oxyde d’aluminium 180 GRIT, 0,250 PO DIAPOSITIVE DE LA TIGE, 0,250 PO GARNITURE
N° D’ARTICLE MI12576725
N° MFRBMF14AY180AO
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
Prix26.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1.500 po
  • Largeur de la face
    0,437 po
  • Diamètre du filament
    0,035 po
  • Longueur de la garniture
    0,250 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    180
  • Numéro CUP du fabricant
    843469135063
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Évasement monté sur mandrin
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
BMF14AY180AO BMF-14AY 180AO ÉVASÉ MANDREL
  • Les brosses centrales évasées en cuivre montées sur mandrin en nylon abrasif Brush Research sont disponibles en diamètres de 1-1/2 po à 3 po. Ces brosses sont utilisées sur les outils électriques portatifs à grande vitesse pour nettoyer efficacement et fournir une finition de surface appropriée pour une variété d’applications. La conception évasée permet la finition des contre-dépouilles, des épaules et des zones difficiles à atteindre. Ils sont une excellente solution pour traiter l’ébavurage, la préparation générale de la surface et l’élimination de la rouille. Le nylon abrasif est sûr, non réactif et offre une excellente alternative aux brosses à filament en acier traditionnelles. La brosse a une tige en acier intégrée de 1⁄4 po pour un montage rapide dans un mandrin ou une pince d’une meuleuse à matrice électrique ou pneumatique. Disponible en carbure de silicium et en filament de nylon imprégné abrasif d’oxyde d’aluminium dans des grains allant de 80-600. MSFS 25,000. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.