Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre0,500 po
- Diamètre de la brosse3.500 po
- Largeur de la face0,750 po
- Diamètre du filament0,018 po
- Longueur de la garniture1.187 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain500
- Numéro CUP du fabricant843469142122
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
Aperçu
- Les brosses de roue centrales en nylon abrasif Brush Research sont offertes en diamètres de 1 po à -4” po. Ces pinceaux à roues sont excellents pour l’ébarbage léger, le mélange des bords et la finition générale de surface. Les brosses à roue en nylon abrasif sont plus sûres, sans bavures de poils, non oxydantes, fonctionnent plus rapidement, ne se chargent pas et offrent une excellente alternative aux brosses à filament en acier traditionnelles. Ils peuvent être montés en groupe et offerts dans une variété de tailles de trous d’arbre. Disponible en carbure de silicium et en filament de nylon imprégné abrasif d’oxyde d’aluminium dans des grains allant de 80-500. Fièrement fabriqué aux États-Unis.