Motion
CY4180SCF
MEULE CENTRALE EN CUIVRE ABRASIF EN NYLON BRM CY4180SCF , 4 PO DIA., 180SC, 0,625 PO ARBOR HOLE, 1.437" TRIM
N° D’ARTICLE MI12577285
N° MFRCY4180SCF
Prix22.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE CENTRALE EN CUIVRE ABRASIF EN NYLON BRM CY4180SCF , 4 PO DIA., 180SC, 0,625 PO ARBOR HOLE, 1.437" TRIM
N° D’ARTICLE MI12577285
N° MFRCY4180SCF
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
Prix22.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,625 po
  • Diamètre de la brosse
    4.000 po
  • Largeur de la face
    0,750 po
  • Diamètre du filament
    0,035 po
  • Longueur de la garniture
    1.437 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    180
  • Numéro CUP du fabricant
    843469142429
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
CY4180SCF CY 4 180SC 5/8 AH NYL ABRASIF
  • Les brosses de roue centrales en nylon abrasif Brush Research sont offertes en diamètres de 1 po à -4” po. Ces pinceaux à roues sont excellents pour l’ébarbage léger, le mélange des bords et la finition générale de surface. Les brosses à roue en nylon abrasif sont plus sûres, sans bavures de poils, non oxydantes, fonctionnent plus rapidement, ne se chargent pas et offrent une excellente alternative aux brosses à filament en acier traditionnelles. Ils peuvent être montés en groupe et offerts dans une variété de tailles de trous d’arbre. Disponible en carbure de silicium et en filament de nylon imprégné abrasif d’oxyde d’aluminium dans des grains allant de 80-500. Fièrement fabriqué aux États-Unis.