Spécifications
Dimensions
- Extrémité 2 Taille0.3750 po
- Diamètre du tuyau0.2500 po
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Diamètre intérieur1/4 po, 6.34 mm
- Taille0.2500 po
- Taille du filetage3/8 NPT
Détails
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 2NPT
- Type de connexionNPT
- Sexe finalHomme
- Forme d’ajustementDroit
- Numéro de catalogue du fabricantHBM-2-3
- MatérielLaiton
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsRaccord cannelé de tuyau
- Type de jointNPTF
- StyleDroit
- ÉmerillonRigide
- Norme de filetageNPT
- Type de filNPT
- TypeRaccord cannelé de tuyau