Motion
L0746-062 PRODUIT BARRIÈRE 68, FÛT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
L0746-062 BARRIER FLUID 68, DRUM

FLUIDE DE BARRIÈRE 68, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI12608004
N° MFRL0746-062 BARRIER FLUID 68, DRUM
Prix7,518.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
L0746-062 BARRIER FLUID 68, DRUM

FLUIDE DE BARRIÈRE 68, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI12608004
N° MFRL0746-062 BARRIER FLUID 68, DRUM
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
Prix7,518.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    422 lb

Détails

  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • LUBRIPLATE BARRIER FLUID est un fluide synthétique ultra propre à base de polyalphaoléfine (PAO) recommandé pour tous les types de joints mécaniques. • Bien qu’il soit de qualité alimentaire homologué NSF H1 , il peut être utilisé pour toutes les applications nécessitant un liquide de barrière pour les joints mécaniques.

Aperçu

Description du fabricant
L0746-062 PRODUIT BARRIÈRE 68, FÛT
  • LUBRIPLATE BARRIER FLUID est un fluide synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO) ultra propre recommandé pour tous les types de joints mécaniques.
  • Bien qu’il soit de qualité alimentaire homologué NSF H1 , il peut être utilisé pour toutes les applications nécessitant un liquide de barrière pour les joints mécaniques.