Motion
28213000102

PFANNENBERG
28213000102

Tour de signal et Stacklight - 12-24 V CC, Lumière à fonctionnement continu Module, Lentille blanche, 23 cd, Ampoule DEL
N° D’ARTICLE MI12610450
N° MFR28213000102
Prix83.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
28213000102

Tour de signal et Stacklight - 12-24 V CC, Lumière à fonctionnement continu Module, Lentille blanche, 23 cd, Ampoule DEL
N° D’ARTICLE MI12610450
N° MFR28213000102
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
Prix83.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    0.87 po
  • Hauteur
    1.77 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    0.87 po

Détails

  • Type d’ampoule
    DEL
  • Couleur de la lentille
    Blanc
  • Intensité de la lumière
    23 cd
  • Consommation de courant maximale
    0.116 A
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Fonction du module
    Lumière allumée en continu
  • Plage de tension de fonctionnement
    12-24 V c.c.
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées
  • Types de produits
    BR50 DEL Stacklight
  • Série / Type
    BR50
  • Tension nominale
    12, 24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
28213000102 DEL BR50 BA15D CL HI 24ACDC
  • Source lumineuse à DEL pour BR50,BA15d, lumière continue, blanc,24AC/CC,23cd
  • Uniquement pour une utilisation dans la tour de signal Pfannenberg BR50