Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po, 44.45 mm
- Diamètre intérieur1.7500 po
- Valeur P maximale140 N/mm^2;20305.3 psi
- Diamètre extérieur1.9375 po
- Longueur totale1.0000 po
- Épaisseur0.0938 po, 2.38 mm
Détails
- Détails supplémentairesMétal-polymère; sans entretien; endos en acier; conforme à la norme RoHS; sans plomb
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionBague cylindrique DX, bronze à endos en acier avec doublure en acétal, DI 1.75 po x 1.9375 po DE x 1 po de longueur
- MatérielComposite métal-polymère
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-40 à 120 °C, -40 à 248 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.9385 à 1.9375 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDX
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001
- TypeManchon
- Type de roulementManchon