Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1811 po, 30 mm
- Diamètre intérieur30 mm
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur35 mm
- Longueur totale10 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres GAR-FIL
- MatérielComposite renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)35000
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 205 °C, -320 à 400 °F
- Tolérance du diamètre extérieur350 095/350.045 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-FIL
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon