Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3780 po, 35 mm
- Diamètre intérieur35 mm
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur40 mm
- Longueur totale22 mm
- Taille d’arbre recommandée35 à 34.96 mm
- Épaisseur0.0980 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesFibre renforcée; composite; charge élevée; autolubrifiant; sans entretien; sans graisse; sans plomb; conforme à la norme RoHS; excellente résistance aux chocs; excellente résistance au désalignement; excellente résistance à la contamination
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionCoussinet cylindrique simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
- Revêtement de finitionRevêtement interne en PTFE lubrifié et en fibre haute résistance
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur40 000/40.025 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesAS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à la norme RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon