Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5748 po, 40 mm
- Diamètre intérieur40 mm
- Valeur P maximale210 N/mm2;30000 psi
- Diamètre extérieur45 mm
- Longueur totale25 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesAuto-lubrification;Charge élevée;Excellente résistance aux chocs et aux désalignements;Excellente résistance à la contamination;Très bonnes propriétés de friction et d’usure;Bonne résistance aux produits chimiques;Conforme à la norme RoHS;Sans entretien;Sans plomb
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionCoussinet cylindrique simple en composite autolubrifiant renforcé de fibres à charge élevée GAR-MAX, DI 40 mm x DI 45 mm x Longueur 25 mm
- MatérielComposite renforcé de fibres
- Pression maximale210 N/mm2, 30000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur450 095/450.045 mm;1 7754/1.7734 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon