Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5000 po, 63.50 mm
- Diamètre intérieur2.5000 po
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Longueur totale100 mm
- Taille d’arbre recommandée2.5000 po
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
Détails
- Détails supplémentairesAuto-lubrification ; charge élevée ; excellente résistance aux chocs et aux désalignements ; excellente résistance à la contamination ; très bonnes propriétés de friction et d’usure ; bonne résistance aux produits chimiques ; conforme à la norme RoHS ; sans entretien ; sans plomb
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- Pays d’origineÉ.-U.;Allemagne; France; Brésil; Slovaquie; Chine
- DescriptionCoussinet cylindrique simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur2 7545/2.7525 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon