Motion
404850GM

GGB BEARINGS
404850GM

Alésage de 40 mm, longueur de 50 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695272
N° MFR404850GM
Prix36.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
404850GM

Alésage de 40 mm, longueur de 50 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695272
N° MFR404850GM
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
Prix36.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5748 po, 40 mm
  • Diamètre intérieur
    40 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    48 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Épaisseur
    0.1575 po, 4 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; charge élevée; résistant aux chocs; résistant aux désalignements; résistant à la contamination; conforme à la norme RoHS; sans entretien; sans plomb
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Coussinet cylindrique simple en composite autolubrifiant renforcé de fibres à charge élevée GAR-MAX, DI 40 mm x DI 48 mm x Longueur 50 mm
  • Matériel
    Composite renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 N/mm2, 30000 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    20 090/20.040 mm;0 7909/0.7890 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    AS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à la norme RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
404850GM FILAMENT WOUND - GAR-