Motion
4530DP4
Alésage de 45 mm, longueur de 30 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12695339
N° MFR4530DP4
Prix50.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 45 mm, longueur de 30 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12695339
N° MFR4530DP4
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
Prix50.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7717 po, 45 mm
  • Diamètre intérieur
    45 mm
  • Valeur P maximale
    140 MPa;20305.3 psi
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant;Sans plomb;Sans entretien;Acier à endos;Conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Roulement à manchon métrique 45mm DI
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Groupe et classe
    Doublure en PTFE remplie
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 280 °C, -328 à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    50 025/50.000 mm;1 9695/1.9685 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DP4
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ISO 3547
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
4530DP4 MÉTAL-POLYMÈRE - DP4

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif