Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9685 po, 50 mm
- Diamètre intérieur50 mm
- Valeur P maximale210 N/mm2;30000 psi
- Diamètre extérieur55 mm
- Longueur totale410 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesFibre renforcée; composite; charge élevée; autolubrifiant; sans entretien; conforme à la norme RoHS; sans plomb; sans graissage; résistant aux chocs; résistant aux mauvais alignements; résistant à la contamination
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
- MatérielComposite renforcé de fibres
- Pression maximale210 N/mm2, 30000 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur550 060/550.000 mm;2 1677/2.1654 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon