Motion
506040HSG

GGB BEARINGS
506040HSG

Alésage de 50 mm, longueur de 40 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695486
N° MFR506040HSG
Prix25.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
506040HSG

Alésage de 50 mm, longueur de 40 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695486
N° MFR506040HSG
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
Prix25.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9685 po, 50 mm
  • Diamètre intérieur
    50 mm
  • Valeur P maximale
    415 N/mm2;60000 psi
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Épaisseur
    0.1969 po, 5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Charge élevée; autolubrifiant; excellente résistance aux chocs et aux désalignements; excellente résistance à la contamination; très bonnes propriétés de friction et d’usure; bonne résistance aux produits chimiques
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres haute résistance HSG
  • Matériel
    Composite renforcé de fibres
  • Pression maximale
    415 N/mm2, 60000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    60 030/60.065 mm;2 3634/2.3648 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    HSG
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
506040HSG FILAMENT LUSTRÉ - HSG