Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9685 po, 50 mm
- Diamètre intérieur50 mm
- Valeur P maximale210 MPa;30000 psi
- Diamètre extérieur60 mm
- Longueur totale40 mm
- Épaisseur0.1969 po, 5 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant;Conforme à la norme RoHS;Sans entretien;Sans plomb;Résistant à la corrosion;Charge élevée;Capacité de fonctionnement à sec
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
- Groupe et classeComposite renforcé de fibres
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 MPa, 30000 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur60 090/60.040 mm;2 3657/2.3638 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon