Motion
405060GM

GGB BEARINGS
405060GM

Alésage de 40 mm, longueur de 60 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12697754
N° MFR405060GM
Prix47.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
405060GM

Alésage de 40 mm, longueur de 60 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12697754
N° MFR405060GM
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
Prix47.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5748 po, 40 mm
  • Diamètre intérieur
    40 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm^2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Épaisseur
    0.1969 po, 5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; charge élevée; résistant aux chocs; résistant aux désalignements; résistant à la contamination; conforme à la norme RoHS; sans entretien; sans plomb
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Coussinet cylindrique simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 MPa, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
405060GM FILAMENT WOUND - GAR-