Motion
UDS12-7MM-1/4 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UDS12-7MM-1/4"-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 7 mm taille A, 0.2500 po diamètre B, 0.7450 po DE, 3.8130 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721133
N° MFRUDS12-7MM-1/4"-SS
Prix1,672.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UDS12-7MM-1/4"-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 7 mm taille A, 0.2500 po diamètre B, 0.7450 po DE, 3.8130 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721133
N° MFRUDS12-7MM-1/4"-SS
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
Prix1,672.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’alésage A
    7 mm
  • Taille d’alésage B
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7450 po
  • Longueur totale
    3.8130 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UDS
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    790.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UDS12-7MM-1/4-SS