Motion
US24-18MM-5/8 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
US24-18MM-5/8"-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - Alésage de 18 mm taille A, 0.6250 po diamètre de taille B, 1.4950 po DE, 4.2500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721501
N° MFRUS24-18MM-5/8"-SS
Prix1,471.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
US24-18MM-5/8"-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - Alésage de 18 mm taille A, 0.6250 po diamètre de taille B, 1.4950 po DE, 4.2500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721501
N° MFRUS24-18MM-5/8"-SS
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
Prix1,471.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.4016 po
  • Taille d’alésage A
    18 mm
  • Taille d’alésage B
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.4950 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Longueur centre à centre de la broche
    2.1250 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    États-Unis
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    7250.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
US24-18MM-5/8-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE