Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.4016 po
- Taille d’alésage A20 mm
- Taille d’alésage B0.7500 po
- Taille maximale de l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.4950 po
- Longueur totale4.2500 po
- Longueur centre à centre de la broche4.2500 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT24/38-NI-KIT
- Type de démarrageNon démarré
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal45 °
- SérieÉtats-Unis
- Emplacement de la vis de fixationAucune vis de fixation
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique7250.00 po-lb