Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.7000 po
- Taille d’alésage A24 mm
- Taille d’alésage B0.8750 po
- Diamètre extérieur1.9950 po
- Longueur totale5.5000 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT32/51-NI-KIT
- Entente conjointeCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal45 °
- SérieUSSK32
- Normes respectéesConforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
- Couple de rupture statique15600.00 po-lb