Spécifications
Détails
- CouleurOrange
- Catalogue du fabricant
- MatérielPolycarbonate
Aperçu
- Testé à 10,000 V c.a. et utilisé pour travailler sur des appareils électriques ou conducteurs sous tension ou à proximité de ceux-ci fonctionnant à une tension maximale de 1000 V c.a.
- Moulé par injection pour une meilleure durabilité et aucune épaisseur excessive de matériau isolant.
- Les composants de la trousse comprennent :
- Choice Screwdriver Slotted 5/32''
- Choice Screwdriver Slotted 5/16''
- Choice Screwdriver Slotted 1/4''
- Tournevis cruciforme Choice n° 2
- Tournevis cruciforme Choice n° 1
- Pince classique coupe latérale
- Combinaison de pinces classiques
- Classic Pliers Long Nose 7"
- Pince à dénuder classique
- Sac à outils plié