Spécifications
Détails
- CouleurBleu marine
- Matériel9.5 oz Tissu PYRAD® par GORE-TEX LABS
Aperçu
- Protection contre les arcs électriques à couche unique de 40 cal
- Soulever le bouclier avant pour obtenir facilement de l’air frais en dehors de la zone de danger
- La technologie d’écrans faciaux PureViewMC offre une plus grande visibilité
- Revêtement antibuée et résistant aux égratignures de première qualité sur l’écran facial
- Les ventilateurs doubles procurent une brise douce qui vous garde au frais et réduit la formation de buée sur les lentilles
- Rabats pour couvrir les ouvertures du ventilateur lorsque les ventilateurs sont retirés
- Conception ergonomique pour faciliter les mouvements et la flexibilité
- Casque de sécurité inclus
- Jusqu’à 20 % plus léger, 48 % plus mince et 56 % plus flexible que les autres combinaisons anti-arcs de première qualité