Motion
1241-10S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1241 SAE 45˚
N° D’ARTICLE MI12791664
N° MFR1241-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1241 SAE 45˚
N° D’ARTICLE MI12791664
N° MFR1241-10S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    0.78 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.44 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.48 po
  • Longueur
    2.02 po
  • Diamètre extérieur
    0.78 po
  • Longueur totale
    2.02 po
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1241-10S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1241-10S MAMELON (REUS),SAE 45, R5
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production