Motion
1251-6B
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1251 SAE 37˚
N° D’ARTICLE MI12791695
N° MFR1251-6B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1251 SAE 37˚
N° D’ARTICLE MI12791695
N° MFR1251-6B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    0.49 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.61 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.3 po
  • Longueur
    1.52 po
  • Diamètre extérieur
    0.49 po
  • Longueur totale
    1.52 po
  • Largeur
    0.49 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1251-6B
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1251-6B MAMELON (REUS), SAE 37,R5
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production