Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure4.2 po
- Taille du tableau de bord-8
- Hauteur0.79 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.41 po
- Longueur1.00 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.41 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.79 po
- Diamètre extérieur0.79 po
- Épaisseur du mur0.18 po
- Poids0.26 lb
- Largeur0.79 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationHydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
- DemandesHydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
- Pression d’éclatement8000 psi
- CouleurNoir
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 3
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleTextile
- Matériau de recouvrement de tuyauTextile imprégné de caoutchouc
- Pression du tuyau2000 psi
- Matériau de renforcement du tuyauTextile et fil
- Type de renfort de tuyauFil en tissu et en acier tressé
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Numéro de catalogue du fabricant1503-8RL
- Numéro CUP du fabricant678146122759
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Température maximale250 °F
- Pression de service maximale2000 psi
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnementL’air ne doit pas dépasser 71 C [160 F]
- Pression nominale2000 psi
- Normes respectéesSAE 100R5|DNV|USCG|DOT FMVSS 106
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesHydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
- CUP_NON678146122759
- Pression de service2000 psi
- Température de fonctionnement max.250°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température