Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 5/8 po
- Hauteur2.00 po
- Taille hexagonale2 po
- Facteur de coupure du tuyau2.19 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1.06 po
- Longueur3.14 po
- Longueur totale3.14 po
- Poids global0.80 lb
- Taille du filetage1-5/8-12
- Poids0.80 lb
- Largeur2.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles2808
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11-5/8-12
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant190535-20C
- Numéro CUP du fabricant678146044648
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146044648
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production