Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1.5 po
- Taille de l’extrémité 11 7/8 po
- Hauteur2.25 po
- Taille hexagonale2.25 po
- Facteur de coupure du tuyau2.42 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Diamètre intérieur1.28 po
- Longueur3.38 po
- Diamètre extérieur2.22 po
- Longueur totale3.38 po
- Poids global1.82 lb
- Taille du filetage1 7/8-12
- Poids1.82 lb
- Largeur2.25 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles2808
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 7/8-12
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant190535-24C
- Numéro CUP du fabricant678146044655
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146044655
- Pression de service1500 psi
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production