Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 po
- Hauteur1.50 po
- Taille hexagonale1.44 po
- Facteur de coupure du tuyau1.87 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.83 po
- Longueur2.63 po
- Longueur totale2.63 po
- Taille du filetage1-11 1/2
- Largeur1.50 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11-11 1/2
- Sexe finalHomme
- Numéro de catalogue du fabricant190628-16-16C
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité