Motion
1G32FL20
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1G SAE Code 61
N° D’ARTICLE MI12792978
N° MFR1G32FL20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1G SAE Code 61
N° D’ARTICLE MI12792978
N° MFR1G32FL20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    2.80 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1.05 po
  • Longueur
    4.00 po
  • Diamètre extérieur
    2.8 po
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Largeur
    2.80 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1G32FL20
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1G32FL20 PI (PERM), 61-FLANGE
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau