Motion
1W12FH12
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1W SAE Code 62
N° D’ARTICLE MI12793131
N° MFR1W12FH12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1W SAE Code 62
N° D’ARTICLE MI12793131
N° MFR1W12FH12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1.62 po
  • Hauteur
    1.62 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.31 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.59 po
  • Longueur
    4.35 po
  • Diamètre extérieur
    1.62 po
  • Longueur totale
    4.35 po
  • Largeur
    1.62 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    EC850
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1W12FH12
  • Numéro CUP du fabricant
    678146133694
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146133694

Aperçu

Description du fabricant
1W12FH12 FTNG (PERM), 4-SPRL ,
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau