Motion
1W32DHB20
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1W Coude femelle pivotant DKO Heavy Duty 90˚
N° D’ARTICLE MI12793152
N° MFR1W32DHB20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1W Coude femelle pivotant DKO Heavy Duty 90˚
N° D’ARTICLE MI12793152
N° MFR1W32DHB20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Hauteur
    4.01 po
  • Taille hexagonale
    60 mm
  • Facteur de coupure du tuyau
    110.1 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    25.5 mm
  • Longueur
    8.46 po
  • Longueur totale
    8.46 po
  • Taille du filetage
    M52X2
  • Largeur
    2.36 po

Détails

  • Couleur
    Dura-Kote
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M52X2
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1W32DHB20
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1W32DHB20 FTNG (PERM), 6-SPRL,
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau