Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 14 1/4 po
- Hauteur4.25 po
- Facteur de coupure du tuyau2.95 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-40
- Diamètre intérieur2.106 po
- Longueur8.06 po
- Diamètre extérieur4.252 po
- Longueur totale8.06 po
- Largeur4.25 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesGH506, GH506B, GH466, GH466B, FC325, GH213, GH810
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1W40FH40
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau