Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur3.45 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Diamètre intérieur2.4 po
- Longueur4.22 po
- Diamètre extérieur3.44 po
- Longueur totale4.22 po
- Largeur3.45 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles4 spirale métallique, 6 spirale métallique
- Nom abrégé de la connexion 1Compression
- Style de fin 1Compression
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1WB32
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau