Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Rayon de courbure minimum1.25
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
Détails
- ApplicationHydraulique général, manutention du matériel, transfert chimique, construction
- CouleurNoir
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau du couverclePolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Type de renfort de tuyauTextile
- Pression de fonctionnement maximale3050
- Pression de service maximale3050
- Matériau du tubePolyester
- Pression de service3050 psi