Motion
3TR18CT-06-500RL

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR18CT-06-500RL

Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 3050 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI12795054
N° MFR3TR18CT-06-500RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR18CT-06-500RL

Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 3050 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI12795054
N° MFR3TR18CT-06-500RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Rayon de courbure minimum
    2
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Application
    Hydraulique générale, manutention des matériaux, transfert de produits chimiques, construction.
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Pression de fonctionnement maximale
    3050
  • Pression de service maximale
    3050
  • Matériau du tube
    Polyester
  • Pression de service
    3050 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3TR18CT-06-500RL , THERMO, SYNFLEX