Motion
8508
Flexible en PTFE Teflon conducteur - 1/2 in DI, pression de service de 100 psi, couvercle en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12797163
N° MFR8508
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible en PTFE Teflon conducteur - 1/2 in DI, pression de service de 100 psi, couvercle en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12797163
N° MFR8508
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
8508 FLEXIBLE, TEFLON