Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 po
- Hauteur1.58 po
- Taille hexagonale1.375 po
- Facteur de coupure du tuyau4.31 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.81 po
- Longueur2.77 po
- Longueur totale2.77 po
- Taille du filetage1-11 1/2
- Largeur1.38 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatiblesFC363
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11-11 1/2
- Sexe finalHomme
- Numéro de catalogue du fabricantFC1349-1616-259
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau