1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
DANFOSS AEROQUIP LLC
FF3227-0606S
FF3227-0606S ADAPTATEUR STC/SAE37 ACIER
N° D’ARTICLE MI
12800141
N° MFR
FF3227-0606S
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Overview
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Tuyaux et raccords
Tuyaux
Raccords et raccords
Raccords à déconnexion rapide
DANFOSS AEROQUIP LLC FF3227-0606S
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DANFOSS AEROQUIP LLC
FF3227-0606S
FF3227-0606S ADAPTATEUR STC/SAE37 ACIER
N° D’ARTICLE MI
12800141
N° MFR
FF3227-0606S
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Details
Matériel
Acier
Aperçu
Description du fabricant
FF3227-0606S ADPTR STC DROIT CS
You May Also Like
BRENNAN INDUSTRIES INC
2704-16-16-16-FG
Bulkhead Run Tee - 1 in Male JIC 37° Flare x 1 in Male JIC 37° Flare x 1 in Male JIC 37° Flare
N° D’ARTICLE MI
01369433
En stock
Factory Order
$119.20
/each
Add to Cart
WEATHERHEAD (DANFOSS)
T-401
Coll-O-Crimp Crimping Machine -
N° D’ARTICLE MI
00279473
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
DANFOSS AEROQUIP LLC
FF1852T2016S
Straight Adapter - 1-1/4 in Male Flat Face O-Ring x 1 in Male O-Ring Boss, Steel
N° D’ARTICLE MI
02158766
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
Value Collection
04784583
1/2 x 3/8" PVC Plastic Pipe Bushing Schedule 40, MIPT x FIPT End Connections
N° D’ARTICLE MI
11726181
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
KURIYAMA OF AMERICA
WE400X100
Industrial Hose - 18 psi Working Pressure, Food Grade Material Handling Type, PVC Cover Material
N° D’ARTICLE MI
07874007
En stock
Factory Order
$34.58
/each
Add to Cart
DANFOSS AEROQUIP LLC
900774-6S
900774 Series Hose and Tubing Protectors Spring Guard - Carbon Steel Material, 0.780 in ID
N° D’ARTICLE MI
00331549
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
DANFOSS AEROQUIP LLC
FF1010-1008S
Straight Adapter - 1/2 in Female O-Ring Boss x 5/8 in Male O-Ring Boss, Steel
N° D’ARTICLE MI
00303287
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
Value Collection
74025594
1-1/4 x 1" PVC Plastic Pipe Bushing Schedule 40, MIPT x FIPT End Connections
N° D’ARTICLE MI
11759905
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
SMITH BEARING COMPANY
MCR-80-E
Crowned Cam Follower - MCR Series, 80 mm Roller Dia, 35 mm Roller Width, 30 mm Stud Dia
N° D’ARTICLE MI
00149318
En stock
Factory Order
$473.67
/each
Add to Cart
GATES RUBBER CO
4X200 BG POTABLE WATER 150D
Black Gold® Potable Water (150-300) D Industrial Hose - 4 in Inner Diameter, 10.3 Working Pressure, Oilfield Hose Type, Natural Rubber - Type D2 Tube Material, EPDM - Type P Cover Material, 200 ft Length
N° D’ARTICLE MI
00354057
En stock
Factory Order
$103.22
/ft
Add to Cart
(Minimum 200)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté