Motion
56412
lampe de poche - Ampoule DEL
N° D’ARTICLE MI12827975
N° MFR56412
Prix60.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
lampe de poche - Ampoule DEL
N° D’ARTICLE MI12827975
N° MFR56412

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium anodisé
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • La lampe de poche rechargeable avec lampe de travail intégrée est compacte, éclairage quotidien puissant offrant 5 modes d’éclairage différents • Comprend deux modes de lampe de poche : 500 lumens élevés pendant 7 heures, Faible 315 lumens pendant 10 heures ; trois modes d’éclairage de travail : High-375 lumens pendant 10 heures, Moyen - 235 lumens pendant 11 heures, et ECO - 35 lumens pendant 30 heures • Capuchon magnétique et DEL de baril latéral pour une lumière de travail mains libres • Lampe de poche durable conçue pour une chute de 6-Foot et résistante à l’eau et à la poussière IP66 • Pince de poche amovible pour le transport bas permettant d’accéder à la lumière et de la bloquer • Équipée d’une mémoire du dernier mode pour que la lumière s’allume dans le même mode qu’elle a été éteinte • La lumière DEL tricolore indique la durée de vie de la batterie et le collier de charge se tord pour la recharge via un câble USB-C inclus • L’anneau lumineux sur la lunette se charge lorsque la lampe de poche est allumée
  • Code d’harmonisation
    8513102000

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE À DEL RECHARGEABLE 56412 AVEC
  • La lampe de poche rechargeable avec lampe de travail intégrée est une lampe de jour compacte et puissante offrant 5 modes d’éclairage différents
  • Comprend deux modes de lampe de poche : 500 lumens élevés pendant 7 heures, 315 lumens faibles pendant 10 heures; trois modes de lampe de travail : High-375 pendant 10 heures, 235 lumens moyens pendant 11 heures et 35 lumens ECO pendant 30 heures
  • Des DEL magnétiques en bout d’allée et à baril latéral pour une lampe de travail mains libres
  • Lampe de poche durable cotée pour une chute de 6-Foot et résistante à l’eau et à la poussière IP66
  • La pince de poche amovible pour le bas du sac garde la lumière accessible et hors du chemin
  • Équipé de la mémoire du dernier mode pour que le voyant s’allume dans le même mode qu’il a été éteint
  • Le voyant DEL tricolore indique la durée de vie de la batterie et le collier de charge se tord pour se recharger à l’aide d’un câble USB-C inclus
  • Le localisateur d’anneau lumineux sur la lunette se recharge lorsque la lampe de poche est allumée