Spécifications
Dimensions
- Longueur1.0000 po
- Poids4.3 oz
Détails
- ApplicationTesteur de câble
- Type de batterieAAA
- Type de testeur de circuitTesteur de câble
- MatérielPlastique et métal estampé
Aperçu
- Testeur de câbles pour câbles et cordons de connexion de données (RJ45)
- Le grand écran ACL rétroéclairé pour les zones à faible éclairage affiche les résultats du plan de câblage de broche Test pour les défauts d’ouverture, de court-circuit, de mauvais câblage ou de paire divisée, l’interface utilisateur croisée et intuitive de blindage comprend trois boutons avec des réponses de test simples et faciles à identifier
- Tonalité sur un seul fil, paire de fils ou tous les fils conducteurs 8
- Générateur de tonalités de style multiple (solide/gauchissant); nécessite une sonde cat. No VDV500-123 (vendu séparément)
- Fonction de mise hors tension automatique; 10 minutes en mode test, 60 minutes en mode tonalité
- Surmoulé doux, antidérapant et robuste pour une prise et une durabilité faciles
- 2 piles AAA remplaçables (incluses)
- Télécommande à rangement automatique remplaçable (incluse)
- Télécommande de rechange disponible; vendue séparément (réf. No VDV999-200)