Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe3/16
- Usine Diamètre5/64
- Longueur totale1-1/2
- Tige Diamètre1/8
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures3
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série116
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variablenon
- Indice variablenon
Aperçu
- Carbure solide à cannelure 3
- coupe centrale
- longueur de cannelure standard
- Angle d’hélice de 30°
- rayon du coin
- pour les applications de finition et de plomberie brute à usage général dans une vaste gamme de matériaux