Motion
15609371A

MA FORD MFG
15609371A

15609371A
N° D’ARTICLE MI12856848
N° MFR15609371A
Prix122.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
15609371A

15609371A
N° D’ARTICLE MI12856848
N° MFR15609371A
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
Prix122.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    20 °
  • Longueur de Coupe  
    3/32 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    3/32 po
  • Diamètre du cou
    0.090 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    ALtima® 52
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    156
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
15609371A 15642 3/32 X 5/16 2 FLT BALL E
  • Tolérance précise du rayon pour la finition des caractéristiques critiques 3D
  • 2 cannelures sphériques
  • hélice 20° , revêtement ALtima® 52 pour une excellente résistance à la tête et à l’usure dans les matériaux à haute HRC.