Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Hauteur1.29 po
- Taille hexagonale17 mm
- Facteur de coupure du tuyau17.5 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur6.5 mm
- Longueur1.85 po
- Diamètre extérieur32.8 mm
- Longueur totale1.85 po
- Taille du filetage9/16-18
- Largeur1.29 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2755, 2755B, GH275, GH435
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Style de fin 1JIC 37
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1T6FJ6
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau