Motion
251-5
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 251
N° D’ARTICLE MI12883225
N° MFR251-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 251
N° D’ARTICLE MI12883225
N° MFR251-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    0.44 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.565 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -5
  • Diamètre intérieur
    0.232 po
  • Longueur
    1.44 po
  • Diamètre extérieur
    0.442 po
  • Longueur totale
    1.44 po
  • Largeur
    0.44 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    251-5
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE RÉUTILISABLE SÉRIE 251-5 AEROQUIP 251
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production