Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Diamètre extérieur du tube compatible2 po
- Hauteur5.11 po
- Taille hexagonale2.44 po
- Facteur de coupure du tuyau2.05 po
- Taille du tableau de bord du tuyau32
- Diamètre intérieur1.69 po
- Longueur5.11 po
- Longueur totale5.11 po
- Poids global4.27 lb
- Poids4.27 lb
- Largeur2.44 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles302A, 2580, AE369, AE372-48, AE372, FC234
- Nom abrégé de la connexion 1Conduite/tuyau/tuyau
- Style de fin 1Conduite/tuyau/tuyau
- Numéro de catalogue du fabricant412-190093-32
- MatérielMonel et acier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité