Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Hauteur0.62 po
- Taille hexagonale0.56 po
- Facteur de coupure du tuyau1.22 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.13 po
- Longueur1.97 po
- Longueur totale1.97 po
- Taille du filetage7/16-20
- Largeur0.62 po
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Style de fin 1SAE 45
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant4401-4B
- Numéro CUP du fabricant678146138057
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielLaiton
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146138057
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production